曜日別特売
521Plus ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ) 31584429

※使用例

521Plus ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ) 31584429
521Plus ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ) 31584429
521Plus ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ) 31584429
521Plus ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ) 31584429
521Plus ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ) 31584429
521Plus ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ) 31584429

ケミスターワイヤーフィットプラス

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1双注文コード31584429品番521Plus
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。
薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。
洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

サイズL全長(cm)23中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22材質ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他ブルーゲージ数10規格EN388 2016耐摩耗性2耐切創性X/F耐引裂き性4耐突刺し性1機能耐切創、低発塵性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性入数(双)1材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他色(手首部)レッドRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
※繊維製品のため、食品に直接触れる作業には使用しないでください。使用する場合は、アウターとして使いきり手袋などを装着してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31584404
2024-09-07
用途: 防災用
その他業種

防災用として購入したので未使用の為、使い勝手はわからない。

対象商品 : 31584413
2023-11-29
用途: 精密板金で薄板の扱い(バリ取り)に使用している。
有限会社志成

使用感は柔らかく、作業がしやすく、安全で安心して作業が出来る。

対象商品 : 31584429
2023-08-25
用途: 食肉加工
卸売・小売業

安心して作業をしています。洗って使いまわしていますが耐久性も悪くないと思います。着脱もしやすいです

対象商品 : 31584413
2023-05-05
用途: 剪定作業
教育・研究機関

安心して刈り込み作業が出来ます。  
満足してますよ。。

対象商品 : 31584404
2022-12-31
用途: 子供の彫刻刀使用時に

Sサイズがラインナップされてるのがうれしい。彫刻刀で刺す心配ないので子供はすごく喜んでいます。一度怪我してるので親としても安心です

対象商品 : 31584413
2022-02-03
用途: 金属部品の運搬
建設業・工事業

細かい作業をするときにも、手の感覚が残っているので使いやすいです。
洗濯する事ができるので、繰り返して使えるのもいいと思います。

対象商品 : 31584429
2022-11-30
用途: 伐木作業 チェーンソーの操作
医療・福祉・介護関連業

縫い目が細かくないので、とげが刺さります。
引っ掛かったところで糸が出てきてしまいます。
とても滑ります。
チェーンソー作業には不適切でした。

1が参考にしています
対象商品 : 31584413
2019-07-09
用途: 食品機械作業時
製造業

洗浄殺菌しても解れないため、食品製造加工でも
使用しやすい
ただし、サイズが大きめなため、男性でもMサイズで
指先が余る方がいます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする