ZOOMを使ってWEB会議やウェビナーを行うのに購入しました。画素数が少ないので回線状況が細いところでも比較的スムーズに動きます。
ノイズが多いです。またモーションブラーが低速でも入るので明るい場所での静止画以外は実用にならない感じです。ケースの全面パネルが平面なのはカメラ姿勢微調整用パネルに取り付けやすくてよいです。
パソコンにカメラが内蔵されていないので、購入しました。
パソコンへの接続もUSBを指すだけでOK、取り付けも簡単、画像も思ったより綺麗で満足しています。
注文して翌日に届きました、画素数が100万で決して高解像度ではないですが、Webミーティングとすれば好都合かもしれません。マイクは、PC内臓を使っているので試していません。USBでつなげるだけでドライバーがインストールして、すぐに使えます。
今まではノートパソコンについているカメラでWeb会議に参加していたのですが、画像が粗かったりマイク音声が聞き取りにくかったりしましたので購入しました。残念ながら高級機にはかないませんが、自分の顔が高画質でお大写しになるニーズはありませんので、価格と性能で不満はありません。
予想していたよりも画質は良好です。マイクは近づきすぎると音が割れますが一定距離を保っていれば問題ありません。コスパ高いです。