対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。有効画素数約200万画素色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1600×1200ピクセルフレームレート最大30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル)F値【レンズ】F2.8フォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5指向性【内蔵マイク】無指向性色【カメラ本体】ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×52.3×39.0※ケーブルを含まず質量(g)【カメラ本体】約66※ケーブルを含む動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保証期間6カ月間付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/5型 CMOSセンサー画角【撮影】対角68度角度調節【スタンド】上下方向