WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31585689 品番UCAM-C520FEBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,910
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。

対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh※付属イヤホンマイクはWindows専用です 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 映像素子1/5型 CMOSセンサー 有効画素数約200万画素 色数約1677万色(24bit) 記録画素数静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル フレームレート30FPS(〜1280×720ピクセル)、6FPS(〜1600×1200ピクセル) 実撮影画角対角68度 F値F2.8 フォーカス固定 撮影距離(cm)30〜無限遠(レンズ先端より) 角度調整範囲スタンド:上下方向 インターフェイスUSB2.0(タイプAオス) 、Φ3.5mmステレオミニプラグ×2 ケーブル長(m)本体:約1.5、ヘッドセット:約1.2 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル) 指向性マイク・ヘッドホン:無指向性 ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約60.0×52.3×39.0(ケーブル含まず )、ヘッドセット約19.0×12.0×22.0(ケーブル含まず ) 質量(g)本体:約66 (ケーブル含む )、ヘッドセット:12(ケーブル含む) 動作温湿度範囲温度:5℃〜40℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-10℃〜60℃、湿度:〜90%RH(ただし結露なきこと) 保証期間6ヶ月 付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル、イヤホンマイク 装着方式イヤホンタイプ(片耳)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31585673
2024-05-22
用途:
WEB会議

WEB会議時、ノートPC搭載カメラではアングルを変えるのが大変な為に購入。
画質もマイクも申し分なく快適です。

対象商品:
31585673
2023-05-26
用途:
Web会議
教育・研究機関

価格の割には映像が美しい。
今回購入した動機は音声入力(マイク)の音質改善だった。
競合他社のWebカメラに比較して、音声が向上したので大変満足している。
(先代のWebカメラでは音声が「くぐもった」声になると通信相手からよく批評されていたので)

対象商品:
31585673
2023-02-25
用途:
ツイキャスなどの配信用
その他業種

コードが邪魔。でも割と画像は綺麗。音もまあまあだと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
31585689
2021-12-10
用途:
Web会議時に使用。
イノチオ精興園株式会社 様 (農・林・水産業)

値段が安価な割には、性能は十分備えており、支障は全くありません。デスクトップPC用に軽量で設置も簡単な為非常に良いと思います。
ただ、一番最初に購入したカメラの外側が外れやすいです。会議に支障はなくセロテープで止めて一番古いものも使用中です。

1人が参考にしています
対象商品:
31585689
2021-01-13
用途:
テレビ会議、リモート電話
卸売・小売業

内蔵マイク、イヤホンマイクが付いていたのでパソコンに繋ぐとすぐに使えました。
きれいな映像で動画、静止画の撮影もでき便利です。

対象商品:
31585673
2020-05-23
用途:
TV会議
その他業種

テレビ会議で使用すると、顔の映りがとてもいいです。

対象商品:
31585673
2020-07-10
用途:
PCのリモート電話サポート
株式会社プライムコンサルタント 様 (サービス業)

カメラ位置を、少し離して設置している為か、マイクの収音がイマイチだった。スタンドマイクを別途購入して使用している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする