サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31593714
品番
RCMT 08 03 M0 3225
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
08
チップ厚さ(mm)
3.175
材種
3225
用途
中切削
トラスコ品番
820-4226
被削材
K
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップ形状
R(丸チップ)
内接円径(mm)
8
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
商品説明動画
参考になった