旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31593723 品番 RCMT 10 T3 M0 3225
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ10 チップ厚さ(mm)3.96875 材種3225 用途中切削 トラスコ品番820-4229 被削材K 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)5 母材超硬 適合被削材種K(鋳鉄) チップ形状R(丸チップ) 内接円径(mm)10

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする