サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
3225
コーナーR(mm)
6
注文コード
31593739
品番
RCMT 12 04 M0 3225
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・コーナーR
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
R(丸チップ)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
12
チップ厚さ(mm)
4.7625
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
M0(中切削)
材種
3225
用途
中切削
トラスコ品番
820-4234
被削材
K
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
6
母材
超硬
内接円径(mm)
12
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
商品説明動画
参考になった