フックスジャパン
フックスジャパンの 工業用潤滑油
フックスジャパンの 切削油
油性研削加工油剤エコカット HSG 915 JC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
31594843
品番
ECHSG915JCPL
参考基準価格(税別)
¥29,230
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
【銅板活性度】1
トラスコ品番
125-8491
色
淡黄褐色
容量(L)
20
危険物の類別
非危険物
粘度(mm
2
/s)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません