AVT-M01-23BK コンセントタップ 3個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ エレコム 31595114

AVT-M01-23BK コンセントタップ 3個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ エレコム 31595114
AVT-M01-23BK コンセントタップ 3個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ エレコム 31595114
AVT-M01-23BK コンセントタップ 3個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ エレコム 31595114
AVT-M01-23BK コンセントタップ 3個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ エレコム 31595114
AVT-M01-23BK コンセントタップ 3個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ エレコム 31595114
AVT-M01-23BK コンセントタップ 3個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ エレコム 31595114
AVT-M01-23BK コンセントタップ 3個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ エレコム 31595114

コンセントタップ 3個口 2P 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト トリプルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード31595114品番AVT-M01-23BK
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

持ち運びにも便利!テレビ裏や狭いスペースでの使用に最適な超薄型設計のマイクロタップ。

ブラック仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)約40スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×20コード×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする