USBメモリ USB3.1(Gen1) スライド式 暗号化セキュリティ 1年保証

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31596076 品番MF-KNU332GWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スライド方式だからキャップを紛失する心配不要。強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデルのUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応スライド式 バリュータイプUSBメモリ。

インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 メモリー容量32GB ホワイト 質量(g)約10 電源USBバスパワー キャップタイプスライド式 コネクタ形状USB_タイプA_オス 対応機種Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS X 10.10/10.11 が動作するMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×10(コネクタ収納時) 保証期間1年 セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
データ保存時
建設業・工事業

シンプルで使いやすい。価格が安い時に購入したので、お得感あり。

2024-10-21
用途:
データの移動等のため
建設業・工事業

容量の大きいものを購入すればよかったと反省。数百円の違いで容量の大きなものが購入できるので大きい方がお得かな?

対象商品:
31596049
2024-03-03
用途:
メモリー

メーカー品に付き安心して使用出来る。スライド式でキャップ不要。

対象商品:
31596049
2024-04-01
用途:
データバックアップ時
建設業・工事業

USB3.1であり、転送速度も速い。又、暗号化セキュリテイ装置が付いているので、無いタイプに比べ、安心できる。

対象商品:
31596049
2022-09-02
用途:
個人情報等の機微情報の管理
行政書士高橋洋事務所 様 (その他業種)

使い方が、慣れるまで多少難しいと思う。これくらいちゃんと管理していれば、情報を守ることが出来ると思う。

対象商品:
31596049
2021-10-13
用途:
データコピー
建設業・工事業

スライド部分の動きも滑らかでとても使いやすいです。

対象商品:
26607849
2021-03-31
用途:
データのバックアップ
卸売・小売業

スライド式なので大変使いやすく、キャップの紛失の心配も無くなり
快適に使用しています。

対象商品:
31596058
2020-10-05
用途:
データのバックアップとして
株式会社北海道ダイキアルミ 様

スライド式なのでふたを無くすリスクが無いです。
出し入れや抜き差しがしやすくて煩わしさが無く満足しました。
取り込みのスピードも速くて待つストレスが少ないと思います。
写真では見えにくいですが、ストラップを付ける穴もついています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする