※サンプル画像 サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
AirTAC
AirTACの 直動部品
AirTACの リニアガイド、ブロック
AirTACの ガイド
リニアガイド LRMシリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31599269
品番
LRM12L1X195S10AH
参考基準価格(税別)
¥5,898
販売価格(税込)
¥3,522
販売価格(税別)
¥
3,202
バスケットに入れる
レール幅(mm)
12
レール長さ(mm)
195
ブロック数
1
ブロックタイプ
ロングサイズ
精度
高級
RoHS指令(10物質対応)
対応
予圧
無
ホール縁端距離A(mm)
10
ホールピッチP(mm)
25