高階救命器具
高階救命器具の ライフジャケット
Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31600723
品番
TD-2401
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。
従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
浮力(kg)
約9
色
オレンジ
用途
落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。
質量(g)
1070
寸法(高さH×幅W)(mm)
膨張時:560×530
各種認証
USコーストガード_タイプIV_認証取得
注意
遊泳具ではございません。