曜日別特売
26809 切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン) 31605368

 

26809 切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン) 31605368
26809 切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン) 31605368
26809 切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン) 31605368

切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り)

(1件のレビュー)
内容量1セット(10枚)注文コード31605368品番26809
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。

用途薄い金属、プラスチックなどの切断径(Φmm)22粒度80番材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-27
用途: 小型彫刻の造形

細かい作業や硬い金属カットもスムーズで、刃の欠けもなく使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする