OATアグリオ
OATアグリオの 農薬
OATアグリオの 殺菌剤
OATアグリオの 業務用殺菌剤
ヨネポン乳剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
31606795
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,973
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
有機銅系殺菌剤です。
本剤による果実や花、葉への汚れはありません。
浸透性があり安定した効果を示します。
水稲の種子消毒剤としても使用できます。
有効期限(年)
5年
有効成分
ノニルフェノールスルホン酸銅30.0%
性状
黒褐色可乳化油状液体
農林水産省登録第(号)
12956
毒劇区分
普通物