- クリンチャーバスME 日産化学 31607249

クリンチャーバスME

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(5L)
内容量1本(5L)注文コード31607249品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

発芽後から5葉期までのノビエに効果を示し、かつ生育の進んだ広葉雑草にも高い効果があります。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
直播水稲にも使用できます。

用途
除草剤として
成分
シハロホップブチル3.0%/ベンタゾン20.0%
適合場所
水稲
性状
黄赤色澄明水溶性液体
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
19201
毒劇区分
普通物
剤形
液剤(原液)
農耕地/非農耕地
農耕地用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05591547
2023-07-31
用途: 田圃の除草
農・林・水産業

田んぼを見回りしていると、今年はホタルイがあちこちの田んぼで発生している。
慌てて、オーダーをした。
納期がもちょっと早いと良いのだが・・・。

2人が参考にしています
2023-10-17
用途: 田圃の除草作業
農・林・水産業

噴霧器で散布をするので、作業が楽手です。
また効果もありました。

対象商品 : 05591547
2022-07-15
用途: 水田作業
その他業種

まだ使っていませんが、除草に期待しています。
良ければ又追加購入等を検討ます。

1人が参考にしています
対象商品 : 05591547
2022-07-23
用途: 良い
その他業種

何時も早い配達で急いでいる時は、助かります。
まだ使っていませんが、期待しています。

対象商品 : 05591547
2018-05-04
用途: 中期水稲の除草
橋口農園 様(農・林・水産業)

説明を読んでいると1タンあたり1000mlとあります。今迄は500mlを撒いていたけど!果たして効果があるのかな?

4人が参考にしています
対象商品 : 05591547
2017-07-10
用途: 稲の除草
農・林・水産業

数時間後に弱い降雨(トユから雨水が少し出る位)が2回あり、その後も曇天で三日目に降雨があったが七割程度雑草が枯れた。
来年もこれを使用したい。

4人が参考にしています
2016-06-30
用途: 水稲栽培 水田の除草

水稲初期除草剤での除草後、取り切れない水田雑草を中干し時期に再度除草するために使用。落水して雑草のみを狙い直接茎葉散布(70倍液)するので、広葉雑草(コナギ、オモダカ等)には良く効く。ノビエも5葉前なら効果が有るが、5葉を過ぎた物では白色に成り弱るが枯れない。(本年は10アール200ミリリットル程度の使用だった)

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする