日産化学
日産化学の 農薬
日産化学の 殺菌剤
日産化学の 業務用殺菌剤
ストロビーフロアブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
31607285
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来の殺菌剤とは異なる系統のストロビルリン系殺菌剤です。
他剤耐性菌に対しても有効です。
予防効果に特に優れ、また各種病害の胞子形成を強く阻害するため、圃場における病害の蔓延を効果的に防ぎます。
用途
殺菌剤として
有効成分
クレソキシムメチル44.2%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
21989
毒劇区分
普通物