06917XXX ピンニング器 友屋 31633639 06917XXX ピンニング器 友屋 31633639 06917XXX ピンニング器 友屋 31633639 06917XXX ピンニング器 友屋 31633639 06917XXX ピンニング器 友屋 31633639 06917XXX ピンニング器 友屋 31633639

ピンニング器

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31633639 品番06917XXX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
付属品ビニールケース 長さL(mm)126 対応06908*** シルクピン、06916*** ブラスピン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
シルクピン使用のため
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

シルクピンを使うためには必須の道具です。使い方も簡単ですし、シルクピンを使う方、必携の品です。

対象商品:
31633639
2024-01-16
用途:
石膏ボードの壁に吸音材を貼り付ける為
株式会社NCアパレル 様

虫ピンを刺すには、とても有用です。
ピンの頭が、1〜2mm浮くように刺さるけど、口のねじ調整で全く浮かないようにもできれば、もっと便利です。

対象商品:
31633639
2023-05-16
用途:
ピン打ち
サービス業

細いピンを打つ時にとても便利に使用している 失敗が軽減された

対象商品:
31633639
2021-01-06
用途:
ポスター等 掲示、ケーブルモール貼付け補助
三愛電子工業株式会社 様

簡単に打ち込みができて良い。虫ピンは細くて小さいため通常なかなか打込めないが、
これを使えば、いとも簡単に打ち込める。
完全に押し込んでも、1mm位頭が浮くように設計されていて、取り外すときに、頭が掴める様になっている。
完全に打ち込むときは、ハンマー部分で押し込む必要がある。
完全打ち込みと、仮打込み(頭が浮いた状態)切り替えて使えると、完璧である。

1人が参考にしています
対象商品:
31633639
2020-03-05
用途:
展示用
その他業種

シート、マットが綺麗に壁と固定出来て展示が綺麗に出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
31633639
2019-03-17
用途:
ギャラリー等でのペーパー作品の展示に使います
その他業種

海外の友人が私が持っていた物を見て欲しいと頼まれて購入。問題なく使えているとの返事です。この価格で購入でき喜ばれていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする