ノックス
ノックスの 工業用潤滑油
ノックスの 錆止め油
フォームガード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
31635669
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
速乾性です。約20〜30日間の防錆力があります。
速乾性なので滑りません。安全に配筋作業ができます。
均一色の美しいコンクリート面になります。
用途
鋼製型枠、樹脂コート型枠
容量(L)
16
乾燥時間(分)
約30
塗布面積(m
2
)
(1L当たり)20〜25
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗膜が乾燥するまで雨に当てないでください
※蓋はいつも閉めてください
※吸引等しないように換気の良い所で使用してください