曜日別特売
- 新ノロトール ノックス 31635714

新ノロトール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(18L)
内容量1缶(18L)注文コード31635714品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。
水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。
型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。
新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。

用途
アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤
容量(L)18危険物の類別非危険物
注意
※酸性の液体のため、ビニール手袋、前掛、マスク、保護メガネ等をご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする