サビラーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 31635827 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。
塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。
速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。
防錆効果は環境にもよりますが3〜6ヶ月間です。

用途鉄筋コンクリート用棒鋼 容量(L)4 塗布面積(m2)(1L当たり)10 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※揮発性ですので使用途中の缶は必ず蓋をしてください
※作業中は絶対に火気を近づけないでください
※他の油や溶剤を混合しないで原液のまま使用してください
※作業終了後の塗布道具はできるだけ早くシンナーで洗浄してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする