20A級スイッチング方式 DCDCコンバーター DT-920

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31637218 品番DT-920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000

スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A・間欠最大22Aと余裕の容量を実現。
カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。
電源オフ時は常時出力1A、電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。
メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。
熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
ナビやステレオのイルミネーション機能に対応する入出力端子を背面に装備。

付属品ゴムキャップ×2個 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)0〜40 出力電圧(V)13.8 入力電圧(V)DC21〜28(定格24) 出力電流(A)22(連続20)+USB端子2A 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×59×170(突起部除く) 出力変動率(%)2以下 保護回路高温時、出力側ショート時の自動遮断 ヒューズ平型20A ファン高温時に自動作動

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31637218 DT-920 61025416 DT-921 20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 アルインコ 20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 アルインコ 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする