BHOP1 不織布 哺乳瓶ポーチ スケーター 31642967

 

BHOP1 不織布 哺乳瓶ポーチ スケーター 31642967
BHOP1 不織布 哺乳瓶ポーチ スケーター 31642967

不織布 哺乳瓶ポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31642967品番BHOP1
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

哺乳瓶の携帯に便利な哺乳瓶ポーチ
240mlまでの哺乳瓶に対応
内側に保温・保冷効果のあるアルミ蒸着フィルムを使用
外側にはスティックミルクなどが入るポケット付き
ベビーカーなどへの取り付けが簡単なバッグル付き持ち手
開口部が大きいサイドオープン仕様
ペットボトル500mlも入るので、授乳期が過ぎてもペットボトル用のポーチに使える

材質表地:不織布、ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、パイピング:ポリウレタン、内側:アルミ蒸着フィルム寸法(mm)70×60×240フォレストアニマルズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする