SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
20 Series(20-AC)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
注文コード
31705458
品番
20-AC30B-03-A
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
管接続口径
3/8
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ