SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
20 Series(20-AC)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/2
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
注文コード
31705476
品番
20-AC40B-04-B
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
管接続口径
1/2
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ