20-AFD40-03B-A 20 Series(20-AF) SMC 31707296

20 Series(20-AF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc3/8ろ過度(μm)0.01ボディサイズ40注文コード31707296品番20-AFD40-03B-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,290
管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc流れ方向左→右ろ過度(μm)0.01ボディサイズ40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3170729620-AFD40-03B-A2025228925A-AFD40-03B-D20-AFD40-03B-A 25A-AFD20-D~25A-AFD40-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータ SMC 2025228925A-AFD20-D~25A-AFD40-D Series 二次電池対応 マイクロミストセパレータSMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする