ニッセイ
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
減速比
160
注文コード
31718567
品番
FS55N160-MD15TNNTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥319,700
この商品は
減速比
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
160
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中空軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
9.4/11.2
安全率
1.0
枠番
55mm(内径)(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
FシリーズSタイプ(中空軸)
定格電流(A)
6.4/6.0/5.7
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
9.4/11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1450/1740/1750
出力軸方向(入力側から見た場合)
平行
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.005
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
9.4[1030]/11.3[1030]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
8330 [850]
実減速比
7/1100
CADデータダウンロード
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31718567
FS55N160-MD15TNNTN
18113396
FS55N160-MR15TNNTN
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55N
ニッセイ
1台
¥
259,800
税込
¥285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)