曜日別特売

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55N

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55N - ニッセイ
内容量1台
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31717447FS55N600-MM04TNNTN0.4三相200/200/22060050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内2.5/31.0
291,200
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717456FS55N750-MM04TNNTN0.4三相200/200/22075050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内2/2.41.0
291,200
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717465FS55N900-MM04TNNTN0.4三相200/200/22090050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1.7/21.0
291,200
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717474FS55N12X-MM04TNNTN0.4三相200/200/220120050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1.3/1.51.0
291,200
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31717483FS55N15X-MM04TNNTN0.4三相200/200/220150050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1/1.21.0
291,200
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18095641FS55N10-MR15TNNTN-----------
232,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095650FS55N12-MR15TNNTN-----------
232,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095659FS55N15-MR15TNNTN-----------
232,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095668FS55N20-MR15TNNTN-----------
232,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095677FS55N25-MR15TNNTN-----------
232,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18095686FS55N30-MR15TNNTN-----------
232,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101767FS55N5-MR15TNNTN-----------
259,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101776FS55N7-MR15TNNTN-----------
259,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101810FS55N40-MR15TNNTN-----------
259,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101819FS55N50-MR15TNNTN-----------
259,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18101828FS55N60-MR15TNNTN-----------
259,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107130FS55N10-MR22TNNTN-----------
290,900
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107139FS55N12-MR22TNNTN-----------
290,900
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107148FS55N15-MR22TNNTN-----------
290,900
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107157FS55N20-MR22TNNTN-----------
290,900
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107166FS55N25-MR22TNNTN-----------
290,900
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18107175FS55N30-MR22TNNTN-----------
290,900
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108688FS55N80-MR15TNNTN-----------
298,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108697FS55N100-MR15TNNTN-----------
298,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18108706FS55N120-MR15TNNTN-----------
298,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18111601FS55N40-MR22TNNTN-----------
320,700
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18111610FS55N50-MR22TNNTN-----------
320,700
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18111619FS55N60-MR22TNNTN-----------
320,700
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18111628FS55N5-MR22TNNTN-----------
320,600
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18111637FS55N7-MR22TNNTN-----------
320,600
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18111978FS55N300-MR08TNNTN-----------
328,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18111987FS55N375-MR08TNNTN-----------
328,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18111996FS55N450-MR08TNNTN-----------
328,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18113396FS55N160-MR15TNNTN-----------
351,700
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18113405FS55N200-MR15TNNTN-----------
351,700
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18113421FS55N240-MR15TNNTN-----------
351,700
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18113990FS55N80-MR22TNNTN-----------
365,400
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18114665FS55N100-MR22TNNTN-----------
400,200
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18114681FS55N120-MR22TNNTN-----------
400,200
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31718393FS55N300-MD08TNNTN0.75三相200/200/22030050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内5/61.0
298,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718409FS55N375-MD08TNNTN0.75三相200/200/22037550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内4/4.81.0
298,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718418FS55N450-MD08TNNTN0.75三相200/200/22045050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内3.3/41.0
298,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718427FS55N5-MD15TNNTN1.5三相200/200/220550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
235,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718436FS55N7-MD15TNNTN1.5三相200/200/2207.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
235,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718445FS55N10-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718454FS55N12-MD15TNNTN1.5三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718463FS55N15-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718479FS55N20-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718488FS55N25-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31718497FS55N30-MD15TNNTN1.5三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
211,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31718393FS55N300-MD08TNNTN18111978FS55N300-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55Nニッセイ1台
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718409FS55N375-MD08TNNTN18111987FS55N375-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55Nニッセイ1台
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718418FS55N450-MD08TNNTN18111996FS55N450-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55Nニッセイ1台
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718427FS55N5-MD15TNNTN18101767FS55N5-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718436FS55N7-MD15TNNTN18101776FS55N7-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55Nニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718445FS55N10-MD15TNNTN18095641FS55N10-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718454FS55N12-MD15TNNTN18095650FS55N12-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718463FS55N15-MD15TNNTN18095659FS55N15-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718479FS55N20-MD15TNNTN18095668FS55N20-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718488FS55N25-MD15TNNTN18095677FS55N25-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31718497FS55N30-MD15TNNTN18095686FS55N30-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55Nニッセイ1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする