ニッセイ
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
出力(kW)
0.75
注文コード
31737248
品番
G3F40N120-MD08TNNTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥142,300
この商品は
出力
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
120
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
12.5/15
安全率
1.0
枠番
40mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
G3シリーズ(平行軸)
定格電流(A)
3.2/3.0/2.9
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
12.5/15
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1440/1720/1740
出力軸方向(入力側から見た場合)
平行
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.003
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
12.5[527]/15[439]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
9170 [935]
実減速比
77/9400
CADデータダウンロード
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31737248
G3F40N120-MD08TNNTN
18075000
G3F40N120-MR08TNNTN
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N
ニッセイ
1台
¥
115,980
税込
¥127,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)