ニッセイ
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
出力(kW)
1.5
注文コード
31737388
品番
G3F40N60-MD15TNNTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥177,100
この商品は
出力
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
60
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
25/30
安全率
1.0
枠番
40mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
G3シリーズ(平行軸)
定格電流(A)
6.4/6.0/5.7
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
25/30
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1450/1740/1750
出力軸方向(入力側から見た場合)
平行
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.005
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
25[527]/30[439]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
7210 [735]
実減速比
91/5400
CADデータダウンロード
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31737388
G3F40N60-MD15TNNTN
18086471
G3F40N60-MR15TNNTN
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F40N
ニッセイ
1台
¥
139,800
税込
¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)