ニッセイ
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K28N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31743557
品番
G3K28N40-MM04TNNTN
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.4
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
40
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
小フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
37.5/45
安全率
1.0
枠番
28mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
G3シリーズ(平行軸)
定格電流(A)
2.1/1.8/1.8
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
37.5/45
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)
平行
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0015
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
37.5[94]/45[78]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
3690 [376]
実減速比
221/8610
CADデータダウンロード
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった