ニッセイ
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
160
注文コード
31774506
品番
F3F32T160-MM04TNNTB2
参考基準価格(税別)
¥143,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.4
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
160
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中実軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
9.4/11.2
安全率
1.0
枠番
32mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
F3シリーズFタイプ(中実軸)
定格電流(A)
2.1/1.8/1.8
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
9.4/11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)
両側
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0015
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
9.4[270]/11.3[270]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
3580 [365]
実減速比
1/160
CADデータダウンロード
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった