SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40-04)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31777183
品番
AC40-04DE-V-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,600
この商品は
327
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)