ニッセイ
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
31779284
品番
F3F28T20-MD08TNNTB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥128,200
この商品は
出力
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
20
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中実軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
75/90
安全率
1.0
枠番
28mm(および出力軸径)
種類
ギアモータ
規格
CE・UL・CCC
シリーズ
F3シリーズFタイプ(中実軸)
定格電流(A)
3.2/3.0/2.9
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
75/90
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1440/1720/1740
出力軸方向(入力側から見た場合)
両側
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.003
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
75[83]/90[70]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
2300 [235]
実減速比
1/20
CADデータダウンロード
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31779284
F3F28T20-MD08TNNTB2
18070039
F3F28T20-MR08TNNTB2
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T
ニッセイ
1台
¥
99,980
税込
¥109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)