SMC
AC Series(AC40A-03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
流れ方向
左→右
左→右
右→左
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
丸形圧力計(カラーゾーン付)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
0.05~0.85
0.02~0.2
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
オートドレンなし
フロート式オートドレン(N.O.)
フロート式オートドレン(N.C.)
全95種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31786667
品番
AC40A-03CE-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,170
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード