SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40A-04)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
左→右
圧力計
(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
注文コード
31790228
品番
AC40A-04DE4-ZA
参考基準価格(税別)
¥29,320
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力範囲
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
圧力計
(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
CADデータダウンロード