SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40A-4)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31792538
品番
AC40A-04-W
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード