曜日別特売
G3K32N750-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N ニッセイ 31799566

ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台出力(kW)0.1注文コード31799566品番G3K32N750-MM01TNNTB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥107,000
出力(kW)0.1電源三相電圧(V)200/200/220減速比750周波数(Hz)50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式小フランジ取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2/2.4安全率1.0枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2/2.4RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)2[391]/2.4[326]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])5880 [600]実減速比49/36464

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31799566G3K32N750-MM01TNNTB231799557G3K32N750-MM01TNNTB2G3K32N750-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32N ニッセイ 31799557ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K32Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする