※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
21 Series(21)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・ボディサイズ・チューブ内径
など
336
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
注文コード
31801053
品番
21-CDQSB25-50D
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タイプ
(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
クッション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード