出力(kW)0.2
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比60
取付方式フランジ取付
枠番22mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)1.1/1.0/1.0
定格周波数(Hz)50/60/60
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30
定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700
出力軸方向(入力側から見た場合)左側
許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)25[69]/30[57]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1810 [185]
実減速比1/59