※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22 Series(22)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 注文コード31807344 品番22-CDQSB16-20D-M9NL
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はシリンダ内径・チューブ内径・サイズなど328種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)20 タイプ(22) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (バキュームタイプ) クッション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする