※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22 Series(22)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)20 注文コード31807448 品番22-CDM2L20-185Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥15,680 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はシリンダ内径・チューブ内径・サイズなど328種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)185 クッション(-) ラバークッション シリーズ(22) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (バキュームタイプ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする