出力(kW)2.2
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比120
周波数(Hz)50/60/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式脚取付
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15
安全率1.0
枠番50mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズH2シリーズ(直交軸)
定格電流(A)8.8/8.4/7.9
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1450/1740/1750
出力軸方向(入力側から見た場合)左側
許容慣性モーメント(kg・m2)0.007
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)12.5[1230]/15[1220]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])8820 [900]
実減速比1/120