SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40B-06)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
31813967
品番
AC40B-06G-16JNR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,310
この商品は
圧力計・設定圧力範囲・オートドレン仕様
が
178
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) 3/4
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
40
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(6) ナイロンケース
フィルタドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
CADデータダウンロード