※6-M16-3-AC-A-AC-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC_B-B - アタッチメント付(AC40B-20)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31817336
品番
AC40B-02E1-T
参考基準価格(税別)
¥20,410
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
圧力スイッチ仕様
(T) 取付位置:AF+T+AR
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40