※6-M16-3-AC-A-AC-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC_B-B - アタッチメント付(AC40B-20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31817372
品番
AC40B-02E1-V1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,120
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
圧力スイッチ仕様
(-) アタッチメントなし
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ボディサイズ
40
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
(V1) 取付位置:V+AF+AR_K
CADデータダウンロード