※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
25A Series(25A-AF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
オートドレン仕様
ドレンコック(オートドレンなし)
ろ過度(μm)
3
注文コード
31817528
品番
25A-AFF22C-06B
参考基準価格(税別)
¥29,760
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・ろ過度
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
ドレンコック(オートドレンなし)
ろ過度(μm)
3
ボディサイズ
22C