SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40B-40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31818955
品番
AC40B-04E1-8
参考基準価格(税別)
¥22,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40mm
圧力スイッチ仕様
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード