SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40B-N03)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ
40mm
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
31821703
品番
AC40B-N03E-2Z
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・ボディサイズ・オートドレン仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
NPT
管接続口径
3/8
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40mm
圧力スイッチ仕様
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード