SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC40B-N04)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
右→左
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
40mm
注文コード
31822412
品番
AC40B-N04-1RWZ
参考基準価格(税別)
¥10,910
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・ボディサイズ
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/2
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
右→左
ボディサイズ
40mm
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタドレン排出口
(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
CADデータダウンロード