GBZ-40 ハイブリッド型夏用チェンソー防護ズボン トーヨ(TOYO) 31830759

ハイブリッド型夏用チェンソー防護ズボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31830759 品番GBZ-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ファスナー付きフロントポケット
マチ付きバックポケット
膝部立体デザイン

サイズM 材質防護材:ナイロン・ポリエステル・アラミド 規格lSO11393-2クラス1準拠 股下(cm)71 ウエスト(cm)70〜80 材質(裏地)ポリエステル 材質(表地)ポリエステル・綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする